Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring piasta®
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 1
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 2
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 3
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 4
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 5
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorschroef, zeskantkop met afdichtring piasta®

A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van aluminium- en staalprofielen en sandwichelementen op aluminium en stalen onderbouwconstructies ≤ 5 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 46-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Afdichtring met achterkant van A2 roestvast staal en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM



Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

Alles in één werkstap



Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal / staal - voor ∅ 4,2 mm – ∅6,3 mm


Bovendien volgens ETA-13/0210 sandwichbevestiging voor ∅ 6,3 mm vanaf een lengte van ≥ 50 mm