In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van aluminium- en staalprofielen en sandwichelementen op aluminium en stalen onderbouwconstructies ≤ 5 mm
Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving
Inzetgehard, staal verzinkt, blauw gepassiveerd met afdichtring. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 5 mm
RVS A2 schroef. Voor het monteren van aluminium profielen op aluminium subconstructies < 3 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Met DIBt algemene technische goedkeuring voor diameters 3,9 mm, 4,2 mm en 4,8 mm
Staal, zwart Delta Seal, PH-aandrijving
Behuizing van gehard staal, gegalvaniseerd blauw gepassiveerd, met boorpunt. Voor het bevestigen van staalprofielen op stalen onderbouwconstructies ≤ 3 mm
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank
Schroef, cilinderkop assortiment 960 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 4762
Zeskantbout met voldraad DIN 933, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw