Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelfklevende beschermfolie SK 80
Voor het beschermen en afdekken van kwetsbare oppervlakken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Schoon, snel en eenvoudig aanbrengen
- Zelfklevend
- Ondergrond wordt bij het aanbrengen niet bekrast of beschadigd
- Eenvoudig verwijderen van de folie zonder lijmresten
- Recyclebaar (milieuvriendelijke verwijdering)
Betrouwbare bescherming
In hoge mate bestand tegen chemische invloeden, mechanische beschadigingen en vocht.
De folies zijn niet bedoeld voor de langdurige bescherming van oppervlakken, dat wil zeggen, langer dan de gespecificeerde beschermduur. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnen en buiten en moeten na afloop van de gespecificeerde gebruikstijd worden verwijderd. Folies zijn niet geschikt voor gebruik in grootschalige omvormprocessen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik, noch voor enigerlei schade die het gevolg is van onjuist gebruik. Wij adviseren om in alle gevallen voorbereidende proeven te nemen.
Folie nooit ruksgewijs lostrekken (lostrekhoek minder dan 90°). Kan niet worden gebruikt op koper en messing. Niet geschikt voor lasersnijtechniek. Bestand tegen UV-straling. Max. opslagperiode: 12 maanden.
Maximale gebruikstijd op het voorwerp: 6 weken.
Gladde tot licht gestructureerde metaaloppervlakken, PVC-profielen (bijv. raamkozijnen), gelakte oppervlakken (uitgehard), gepoedercoate metalen oppervlakken, aluminium hoogglans/geborsteld/geschuurd/geëloxeerd, spatschermbescherming (automotive), bescherming tijdens transport en montage, productbescherming, sjablonen, montagehulpen en nog veel meer.
De ondergrond moet vrij zijn van vet, olie, stof en oplosmiddelen. Verwerkingstemperatuur: >5°C.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!