Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Boorschroef, zeskantkop met houtdraad en afdichtring piasta®
Boorschroef, zeskantkop met houtdraad en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 1
Boorschroef, zeskantkop met houtdraad en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 2
Boorschroef, zeskantkop met houtdraad en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 3
Boorschroef, zeskantkop met houtdraad en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 4
Boorschroef, zeskantkop met houtdraad en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorschroef, zeskantkop met houtdraad en afdichtring piasta®

Roestvast staal A2 met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor het bevestigen van stalen en aluminium profielen op houten onderconstructies

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

De afdichtring bestaat uit een A2-roestvaststalen, metalen achterkant met gevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM


De schroef met de afdichtring ∅ 14 mm, 3 mm EPDM is met name geschikt voor het bevestigen van asprofielen (bijv. 18/76) op houten onderconstructies



Geschikt voor componentcombinaties ti / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal/hout

  • Aluminium/hout
Opmerking

De te boren materiaaldikte is max. 2 mm. Het is echter mogelijk om twee platen (2 x 1,5 mm) in één stap te boren.