Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias®
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias<SUP>®</SUP> - 1
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias<SUP>®</SUP> - 2
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias<SUP>®</SUP> - 3
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias<SUP>®</SUP> - 4
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias<SUP>®</SUP> - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias®

Inzetgehard, staal verzinkt, blauw gepassiveerd met afdichtring. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 5 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 33-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

De afdichtring bestaat uit een verzinkte metalen achterkant van staal met aangevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM



Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

Alles in één werkstap



Geschikt voor componentcombinaties ti / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal / staal - voor ∅ 4,2 mm – ∅6,3 mm
Opmerking

Verzinkte boorschroeven mogen alleen op plaatsen worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten valt. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".