Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorschroef, zeskantkop met beschermkap en afdichtring gemaakt van RVS A2 pias®
Inzetgehard, staal verzinkt, blauw gepassiveerd. Met afgedekte schroefkop en afdichtring van roestvast staal A2. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 4 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Afdichtring met achterkant van A2 roestvast staal en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:
- Boren zonder centreren
- Draadsnijden
- Bevestigen
Alles in één werkstap
Geschikt voor componentcombinaties ti / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal / staal - voor ∅ 6,0 mm
Het verzinkte deel van deze boorschroef mag alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. De A2 roestvast staal afgedekte kop kan zich in het blootliggende gebied bevinden. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!