Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zekeringenbox, set

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zekeringenbox, set

Voor het beveiligen van afzonderlijke elektrische circuits van 12 V, zoals verlichting, drievoudige contactdozen, etc.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Er kunnen verscheidene circuits worden aangesloten

  • Individuele zekeringsbeveiliging van de circuits

  • Maximale ingangsspanning tot 36 V

  • Bevat alle materialen die nodig zijn voor aansluiting

  • Beschrijfbare zekeringvelden

  • LED-lampje voor snelle functiecontrole

  • Maximaal 30 A per circuit