In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
11 artikel(en) met 11 versies gevonden
Met 200 lumen, COB-led voor een brede verdeling van licht- en spotlamp-led in de lampkop
Met 1100 lumen, draaifocus - geavanceerde lensgeometrie voor maximale lichtkwaliteit
Met 400 lumen, draaifocus - geavanceerde lensgeometrie voor maximale lichtkwaliteit
Met 1500 lumen, MOT-focus - draadloos opladen in combinatie met een laadstation
Met 400 lumen, magnetisch oplaadsysteem, draaifocus en efficiënte verlichtingstechnologie voor maximale betrouwbaarheid
3 lichtstanden - Power (800 lumen), Mid Power (250 lumen) en Low Power (100 lumen). De zaklamp kan direct of via het laadstation worden opgeladen
Vuilbestendig, eenvoudig te reinigen magnetisch laadsysteem - aanzienlijk minder gevoelig voor storingen
Two light functions - Power (1,100 lumens) and Low Power (120 lumens). Extremely powerful CREE XPL LED, long light duration thanks to its lithium-ion rechargeable battery type 18650 with 9.62 Wh
Oplaadbaar, dimbaar en scherpstelling
2 lichtfuncties - Power (200 lumen) en Low Power (50 lumen)
Cannot be overcharged
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.