Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Flux DIN EN 29454-1/3.1.1.C
- Soldeer S-Sn 97 Cu 3 DIN EN ISO 9453 (inhoud 60% van het gewicht)
- Residuen zijn oplosbaar in koud water
De resten van het vloeimiddel zijn corrosief en moeten van buitenaf worden verwijderd door ze af te vegen en van binnenuit door te spoelen.
Gebruiksklare zachtsoldeerpasta voor voorvertinnen en zachtsolderen in koperen leidingwerk in combinatie met fittingsoldeer. Geschikt voor installaties voor warm en koud water met koperen leidingen volgens DVGW/GW 2 en GW 7
Gebruik de borstel om de zachtsoldeerpasta aan te brengen op de oppervlakken die van tevoren met reinigingsvlies zijn gereinigd. Breng de soldeerverbinding gelijkmatig op bedrijfstemperatuur (ca. 300 ºC) en voeg vervolgens het soldeer toe. Het solderen kan worden uitgevoerd met de vlam of door weerstandverwarming.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!