Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vlakke ECO-slang voor bescherming tegen slijtage en schuren
Verlengt de levensduur van sjorbanden, voor montage op sjorbanden tot 50 mm breed.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Betere krachtverdeling in de sjorband, omdat de binnenkant van de slang is gecoat met goede smerende eigenschappen
- Vervoerbare goederen zijn beschermd
PU 5 komt overeen met een vlakke slang van 5 m
Inclusief voor het vastzetten van lasten met sjorbanden, zoals voorgefabriceerde betonelementen, natuursteen, stalen componenten enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!