Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
WOOD CONNECTOR WC-DT
WOOD CONNECTOR WC-DT - 1
WOOD CONNECTOR WC-DT - 2
WOOD CONNECTOR WC-DT - 3
WOOD CONNECTOR WC-DT - 4
WOOD CONNECTOR WC-DT - 5
WOOD CONNECTOR WC-DT - 6
WOOD CONNECTOR WC-DT - 7
WOOD CONNECTOR WC-DT - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WOOD CONNECTOR WC-DT

Structurele zwaluwstaartverbinding gemaakt van gelamineerd beukenfineer voor de installatie van wand-, dak- en plafondelementen van massief hout of CLT.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • De connector heeft een taps toelopende, zwaluwstaartvorm voor een sterke, nauwkeurige verbinding tussen elementen

  • Hoge mate van prefabricage in de fabriek via eenvoudige CAD-planning en machinaal frezen

  • Connectors worden snel en eenvoudig bevestigd met twee ASSY 4 PII CSMP schroeven met een diameter van 8 mm en een lengte van 70, 80, 90 of 110 mm

  • Wanneer de connector in voorgeboorde gaten van verschillende afmetingen wordt geplaatst, is een goede montage en juiste uitlijning van de connector gegarandeerd

  • 50% snellere montagetijd in vergelijking met conventionele metalen connectoren dankzij eenvoudige voormontage, grote initiële installatiespeling tijdens het inbrengen in de freesholtes en het ontbreken van wandsteunen

  • Geen kapitaalinvestering dankzij het gebruik van standaard frezen

  • Vervaardigd van gelamineerd beukenfineer om grondstoffen te behouden

  • Vochtbestendig dankzij hoogwaardige lijm en oppervlaktebescherming
Opmerking
  • CAD-modellen kunnen worden gedownload van verschillende leveranciers van CAD-software of uit de Würth CAD-database

  • Connectors die niet zijn aangebracht, moeten op een droge plaats worden bewaard om te voorkomen dat de afmetingen veranderen als gevolg van vochtopname
Toepassingsgebied
Handleiding