Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Trekker met kleine stang
Uiterst hygiënische handtrekker met zachte, flexibele rubberen lip.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Spatscherm
De hygiënische integratie van het scharnier zorgt voor robuustheid en effectieve bescherming tegen spray
Langere levensduur
De verlengde behuizing vermindert slijtage aan de uiteinden van de rubberen lip voor een betere duurzaamheid en efficiëntie.
Met ergonomische aluminium handgreep
Ook geschikt voor gladde vloeren
Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen
- Ook geschikt voor gebruik in levensmiddelenverwerkende bedrijven
- Halal
Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud
- Gladde en afgeronde oppervlakken voor betere hygiëne en eenvoudigere reiniging
- Vaatwasmachinebestendig (max. 93 °C)
- Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121°С)
Volledig geverfd en verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren
Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting
Vrij van ftalaat
Voor snelle en eenvoudige verwijdering van vloeistof en deeltjes op alle gladde oppervlakken, zoals tafels, machines en gladde vloeren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!