Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Performance winterjack
Lichtgewicht, sportieve winterjas met uitstekende isolatie en hoogwaardige technische eigenschappen. Moderne pasvorm die een uitstekende bewegingsvrijheid biedt.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Lichtgewicht, sportieve winterjas
- Waterdicht (waterkolom 10.000 mm), behandeld met vuilafstotend Teflon
- Twee zijzakken met ritssluiting, twee borstzakken/handwarmzakken met waterdichte ritssluiting, zak in de mouw met ruimte voor ID-kaart, twee binnenzakken
- Loxy® reflectoren, extreem warme, zachte en lichtgewicht Sorona® vulling, manchetten met klittenbandverstelling
- Hoge, met fleece gevoerde kraag met geïntegreerde verstelbare capuchon, rits voor ventilatie onder de armen
- Naamband, antislipbanden en elastische trekkoorden aan de onderkant, verlengde achterkant. EN 14058
100% polyester – 235 g/m². Contraststof: 100% nylon – 175 g/m². Waterkolom: 10.000 mm. Sorona® vulling, body 120 g/m², mouwen 80 g/m².
Niet bleken
Kan in de droogtrommel worden gedroogd
Koel strijken
Niet chemisch reinigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!