Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
pias® vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving
De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Staal, Ruspert®-gecoat (grijs)
Corrosiebescherming
Ca. 500 uur geen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 — NSS
AW-aandrijvingssysteem:
- Betere krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijk contactoppervlak van bit in schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt zo voor een hogere corrosieweerstand
- Vleugel-pias®-schroeven moeten voor elke toepassing worden getest op hun geschiktheid. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling.
- De maximale bevestigingslengte wordt als volgt berekend: Dikte hout en dikte oppervlak lu = max. bevestigingslengte
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Voor gebruik met hard- en zachthout
- Doordat het hout door de vleugels wordt uitgeboord, wordt een geforceerde voeding van de schroef vermeden
- Het kerngat wordt in de draagconstructie geboord. De vleugels breken af wanneer ze het metaal raken
- De eerste paar omwentelingen van de schroef snijden de draad, de rest van de schroef draait vervolgens in de schroefdraad
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!