Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Werkbank BASIC, in hoogte verstelbaar
Universele werkbank voor montagewerkzaamheden, enz. De hoogteverstelbaarheid zorgt voor een ideale aanpassing aan de individuele omstandigheden en garandeert een perfecte ergonomie op werkplekken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Robuuste plaatstalen constructie, meerdere randen
- Dwarsverbinding tussen de poten voor verhoogde stabiliteit
- Verstelbare werkhoogte: 640-990 mm met schroefaansluiting
- Verstelbaar in stappen van 25 mm
- Draagvermogen van elk werkblad 500 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting)
BASIC WUS/WUSK werkbanken en BASIC WT werktafels worden voorgemonteerd geleverd. Aangepaste varianten moeten door de klant worden gemonteerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!