In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
10 artikel(en) met 12 versies gevonden
Small, compact and multi-functional LED work lamp with three light levels (10 %/50 %/100 %)
Small, compact and yet very powerful work lamp with dimming function
Continu dimbare lichtbronnen (10-100%): Schijnwerper 150–1.500 lumen, 50–500 lumen
Lamp met krachtige lichtbron en verwisselbaar batterijsysteem
Innovatieve clip-on lamp (probleemoplosser) werpt licht op plaatsen waar de gebruiker het nodig heeft. Het directe werkgebied is altijd optimaal verlicht
De oplaadbare (R) lamp kan worden opgeladen tijdens gebruik via netspanning (AC). Verlichting met 5 niveaus: 200 tot 4000 lumen
Rechargeable (R) lamp can be charged during mains operation (C). 2-in-1 dual system - can be operated with or without a charging cable (mains connection).
Daylight lamp (ALL DAYLIGHT function) - five different colour temperatures to choose between, ranging from warm white (2500 K) for light surfaces to cold white (6500 K) for dark surfaces.
Met één high-performance led-array voor Würth machineaccus 18 V 4,0 Ah / 5,0 Ah.
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 1/2/21/22. High luminous flux of 4,000 lm
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Met één high-performance led-array voor Würth machineaccu's 18 V 4,0 Ah / 5,0 Ah.