Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Werkbroek Nordic Line
Werkbroek met stretch. Uitstekende pasvorm, hoog katoengehalte dat ademend, zacht en comfortabel is.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Zeer ademend, zacht en comfortabel katoen
- Ademend en comfortabel stretchmateriaal met een hoog katoengehalte, afgedekte broekknoop
- Zijzakken, kaartzak, dijzak met telefoonvak en vak voor ID-kaart, duimstokzak, drukknoopsluiting
- Voorgevormd kniegedeelte, elastische en antislip-tailleband
- Reflecterende details
- Verstevigde elastische zakken voor kniebeschermers van 20 of 25 cm, 5 cm vouw voor verlenging van de broekspijpen
Elastisch canvas, 97% katoen, 3%elastaan – 260 g/m². Versteviging: 100% nylon – 210 g/m². Zakken voor kniebeschermers gemaakt van Performance-materiaal dat in vier richtingen rekt – 287 g/m²
Niet geschikt voor de droger
Niet bleken
Niet chemisch reinigen
Wassen op 40 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!