Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Werkbladsteun
De werkbladafdekking van PVC beschermt het werkoppervlak en gevoelige onderdelen tegen verontreiniging en mechanische belasting.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Wasbaar, waterafstotend
Bescherming tegen vocht en natheid
Bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen
Glad oppervlak
Eenvoudig schoon te maken, robuust en scheurbestendig
Thermisch stabiel
Het materiaal is bestand tegen temperaturen tussen -5 °C en +60 °C
De werkbladsteunen kunnen slechts in beperkte mate worden gebruikt in het geval van een massief beuken werkblad
Bij het werken met water of huishoudelijke vloeistoffen. Bij het werken met gevoelige onderdelen, bijv. gelakte oppervlakken, glas, kunststof.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!