Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Werkbank WUSK, vast
Stabiele werkbank met onderbouwladekast, type USK, voor het opbergen van gereedschappen en andere werkgerelateerde voorwerpen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Robuuste staalplaatconstructie, verstevigde randen
- Werkhoogte: 840 mm
- Schuin aflopend werkblad van beuken multiplex; water- en oliebestendig dankzij kleurloze lak
- Draagvermogen werkblad 500 kg (gelijkmatig verdeelde last)
- Op rollagers gemonteerde laden, meer dan 80% uittrekbaar
- Draagvermogen: 100 kg (gelijkmatig verdeelde last)
- Binnenafmetingen laden (b x d): 437 x 513 mm
- Sleuven voor de montage van tussenstukken
- Handgrepen met ruimte voor etiketten en transparante bedekking
- Centraal vergrendelingssysteem met cilinderslot
- Geïntegreerde veiligheidsvergrendeling voor lade voorkomt kantelen
WUS/WUSK werkbanken en WT werkbladen worden gemonteerd afgeleverd. In geval van aangepaste varianten, worden de werkbanken en werkbladen op locatie van de klant gemonteerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!