Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Duo-waswant
De waswant is gemaakt van 100 % polyester, waarvan meer dan 60% uit gerecycleerd garen bestaat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
De ideale waswant voor professionele gebruikers, trendsetters en degenen die hun impact op het milieu willen verminderen
Elke zijde is ontworpen voor een specifiek doel, zodat zowel water als vuil effectief worden geabsorbeerd
- De zijde met lange vezels is ideaal voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare gebieden. De vezels absorberen water en vuil efficiënt zonder het lakoppervlak te beschadigen.
- De kortpolige zijde is gemaakt van fijn geweven vezels, waardoor zowel gladde als getextureerde oppervlakken van gelakte materialen, kunststof en glas schitterend worden gereinigd.
De waswant heeft een elastische manchet en een vingerbrug die deze zeer veilig en comfortabel in gebruik maken. Dit helpt vermoeidheid van de hand tijdens het werk te voorkomen en zorgt ervoor dat u efficiënter reinigt.
Made in Germany
Ideaal voor het met de hand wassen van voertuigen cosmetische voertuigonderhoudsomgevingen buiten en voor het reinigen van grote oppervlakken, zoals die van aanhangwagens en bestelwagens.
Langpolige zijde: Dikte ca. 18 mm, lichtgrijs, met lange witte vezels
Ongeveer 200.000 meter vezels over een wasoppervlak van 15 x 23 cm zorgen voor een perfecte waterabsorptie en -verwijdering. De lange vezels bereiken gemakkelijk alle lager gelegen gebieden. Het zeer fijne garen is speciaal geweven voor delicate gelakte oppervlakken.
Kortpolige zijde: Dikte ca. 10 mm, donkergrijs, strak geweven
Ongeveer 9,5 miljoen strak geweven en ongelooflijk fijne vezels over een wasoppervlak van 15 x 23 cm zorgen voor een schitterend reinigingsresultaat op zowel gladde als gestructureerde oppervlakken gemaakt van gelakte materialen of kunststof en glas.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!