Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bodembeschermer was
Oplosmiddelhoudende, niet overschilderbare coatingmassa op wasbasis
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Blijvend elastisch met zelfherstellend effect
- Geschikt voor verf, rubber en PVC
- Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en logen
- Zeer hoog vastestofgehalte
- VOC gereduceerd
- Stofdroog na 48 uur, vervolgens wasachtig
- Opbrengst: 876 g/1000 ml bij 200 µm 0,28 liter/m2
Voor het aanvullen en nabehandelen van alle beschermcoatings op basis van PVC, natuurrubber-hars, bitumen en bodembeschermers op wasbasis. Zeer geschikt voor onbehandelde metalen oppervlakken.
Bus goed schudden voor gebruik. Het oppervlak moet droog zijn en vrij van roest, vuil en vet. Optimale spuitafstand 30 cm. Dun opbrengen. Bedrijfsdruk: 6 bar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!