Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Stalen warteloog met binnendraad QC10
Stalen warteloog met binnendraad QC10 - 1
Stalen warteloog met binnendraad QC10 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stalen warteloog met binnendraad QC10

Verankeringspunt voor hijsen van lasten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Veiligheidsfactor 4 in alle belastingsrichtingen, 180°

  • Kan 180° worden gedraaid

  • 100 % op haarscheuren getest

  • Kwaliteitsklasse QC10

  • Gelakt in RAL 3022 (Zalmrood)
Opmerking
  • Niet geschikt voor continue draaiende beweging op volle capaciteit

  • Niet geschikt voor het hijsen van mensen