Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Opgelast warteloog
Opgelast warteloog - 1
Opgelast warteloog - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Opgelast warteloog

Bevestigingspunt voor hijsen van lasten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Veiligheidsfactor 4 in alle belastingsrichtingen, 180°

  • Kan 180° worden gedraaid

  • 100% Op haarscheuren getest

  • Kwaliteitsklasse 10

  • Gelakt in RAL 3022 (Zalmrood)
Bewijs van prestaties
  • Geschikt voor veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EC

  • Geproduceerd, getest en gecertificeerd conform GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Opmerking

Het hijsoog moet altijd volledig in het onderdeel zijn geschroefd. Bij axiale spanning is een afwijking van +/-5° met een vermindering van het hijsvermogen met 10% toegestaan.

Art.nr.Max. draagvermogen
W.L.L.1 ketting2 kettingen1 ketting2 kettingen2 kettingenasymm.3/4 kettingenasymm.
5162 225 252,5 t5 t10 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,3 t3,75 t2,5 t
5162 225 44 t8 t16 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,5 t6 t4 t
5162 225 676,7 t12 t24 t6,7 t13,4 t9,58 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 225 1010 t15 t30 t10 t20 t14 t10 t10 t21,2 t15 t10 t
5162 225 1717 t25 t50 t17 t34 t23,5 t17 t17 t35 t25 t17 t