Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Warteloog met scharnier
Bevestigingspunt voor hijsen van lasten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Veiligheidsfactor 4 in alle belastingsrichtingen
- Kan 360° worden gedraaid
- Kan worden vastgeschroefd met een ringsteeksleutel
- 100% Op haarscheuren getest
- Kwaliteitsklasse QC10
Het hijsoog moet altijd volledig in het onderdeel zijn geschroefd. Bij axiale spanning is een afwijking van +/-5° met een vermindering van het hijsvermogen met 10 % toegestaan.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!