In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Water-pressure-tight wall duct for core holes in concrete or liner/fibre cement pipes for plastic heat pump pipes
Universele afdichting van roestvast staal voor buizen en kabels. Roestvast staal met supersegment-ringtechnologie van sterk rubber. Voor het afdichten van nieuwe, nog te installeren buizen/kabels en ook reeds geïnstalleerde buizen en kabels.
Can be plastered over
Wall duct for non-pressurised water for mortaring into the wall opening for plastic heat pump pipes
For the gas-tight, radon-proof and watertight sealing of floor and wall ducts, for direct casting of the stainless steel heat pump pipe into concrete
Gas-tight, radon-proof and water-pressure-tight wall duct for core holes in concrete or liner/fibre cement pipes for stainless steel heat pump pipe
Water barrier for floor and wall ducts, for direct casting of the plastic heat pump pipe into concrete
Stokschroef Staal verzinkt
TIPP® Smartlock GS pijpbeugel
VARIFIX® c-montagerail 41/41