Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜTOP® PP Plus 150 dak- en wandfolie
Het all-round product onder de dak- en wandfolies met een hoogwaardig, luchtdichte monolithische TPEE-folie als functionele laag.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Dak- en wandfolie voor dakhellingen van ≥ 14 graden en als luchtdichte folie met waterdampdoorlatende isolatie
- De luchtdichtheid van de langsverbindingen van het folie wordt bepaald door de twee bestaande zelfklevende zones (2SA)
- Er kunnen verbindingen en koppelingen worden gemaakt met de accessoires
Dak- en wandfolie:
Gebruik conform DIN en 13859-1 als dak- en wandfolie met een interne luchtdichte laag (sd-waarde binnen ≥ 2 m), mogelijk als een controlevrije dakconstructie conform DIN 4108-3.
Kan worden gebruikt voor dakklassen 4 t/m 6 als dak- en wandfolie en met nagelafdichtmateriaal voor dakklasse 3 volgens de technische voorschriften van ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond). De standaard dakhelling volgens ZVDH mag dus maximaal 8 graden lager zijn, met een maximum van 3 extra eisen.
Voldoet aan de vereisten van de productgegevensbladen als UDB-A en USB-A volgens de technische voorschriften van ZVDH.
Luchtdichte folie:
Gebruik conform DIN en 13984 als luchtdichte folie met waterdampdoorlatende isolatie, bijv. isolatieplaat van zachte houtvezels. De luchtdichtheid wordt bereikt door de monolithische TFEE-folie als functionele laag, de 2SA-variant en de genoemde accessoires; de verificatie kan worden uitgevoerd in overeenstemming met DIN 4108-3 met behulp van wiskundige bewijzen volgens aanhangsel D. Dit kan bijvoorbeeld worden geïmplementeerd met behulp van de software "WUFI-Pro" van het Fraunhofer Instituut für Bauphysik IBP, de materiële parameters zijn opgenomen in de WUFI-database.
Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond) voor klasse UDB-A/USB-A.
Gebruik in overeenstemming met de technische voorschriften en neem de montage-instructies of het verpakkingsinzetstuk in acht!
Dak- en wandfolie conform DIN EN 13859-1, luchtdichte folie conform DIN EN 13984 met waterdampdoorlatende isolatie.
De folie wordt plat op het constructieoppervlak gelegd en de verbindingen, zoals dakramen, schoorsteen en naden, of de folie-einden, worden tot stand gebracht met de genoemde accessoires. Dit zorgt ervoor dat een verbinding, die permanent luchtdicht en/of slagregendicht is, in overeenstemming met de vereisten tot stand wordt gebracht. De montage- en installatie-instructies voor de afzonderlijke producten moeten worden opgevolgd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!