Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
WÜPLAST® lenskopschroef met TX-aandrijving WN 1452, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K)
WÜPLAST® lenskopschroef met TX-aandrijving<SUP></SUP> WN 1452, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K) - 1
WÜPLAST® lenskopschroef met TX-aandrijving<SUP></SUP> WN 1452, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K) - 2
WÜPLAST® lenskopschroef met TX-aandrijving<SUP></SUP> WN 1452, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K) - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜPLAST® lenskopschroef met TX-aandrijving WN 1452, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K)

Voor thermoplastische kunststoffen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 57-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

30° hoek


  • Vermindering van radiale spanningen

Geen schade aan de schroefkern


  • Grotere flankoverlapping

Grotere uittrekkrachten



Spoed


  • Hoge mate van zelfborging

De kans is kleiner dat de verbinding zichzelf loswerkt


  • Materiaalbehoud

Verbinding bestand tegen zwaardere belasting



Verzonken kerndiameter


  • Geen beschadiging van het materiaal

Hogere proceszekerheid


  • Laag indraaimoment

Stevige schroefverbinding



Hoogwaardig oppervlak


  • Chroom(VI)-vrije oppervlakken

  • Hoge corrosieweerstand
Opmerking

WÜPLAST schroeven voldoen slechts in beperkte mate aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in DIN EN ISO 898-1, aangezien als gevolg van de schroefgeometrie niet alle vereisten kunnen worden getest en toegepast in overeenstemming met de hierboven vermelde norm.