Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
WÜPLAST® lenskopschroef met Z-kruiskop WN 1412, staal, 10.9, zink-nikkelcoating, transparant gepassiveerd (P3E)
WÜPLAST<SUP>® </SUP>lenskopschroef met Z-kruiskop WN 1412, staal, 10.9, zink-nikkelcoating, transparant gepassiveerd (P3E) - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>lenskopschroef met Z-kruiskop WN 1412, staal, 10.9, zink-nikkelcoating, transparant gepassiveerd (P3E) - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>lenskopschroef met Z-kruiskop WN 1412, staal, 10.9, zink-nikkelcoating, transparant gepassiveerd (P3E) - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜPLAST® lenskopschroef met Z-kruiskop WN 1412, staal, 10.9, zink-nikkelcoating, transparant gepassiveerd (P3E)

Voor thermoplastische kunststoffen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

30° hoek


  • Vermindering van radiale spanningen

Geen schade aan de schroefkern


  • Grotere flankoverlapping

Hogere uittrekkracht



Spoed


  • Hoog zelfborgend vermogen

Minder kans op losdraaien


  • Materiaalbehoud

Hogere belastbaarheid van de verbinding



Verzonken kerndiameter


  • Geen beschadiging van het materiaal

Hogere proceszekerheid


  • Laag indraaimoment

Stevigere schroefverbinding



Hoogwaardige oppervlakken


  • Chroom (VI)-vrije oppervlakken

  • Hoge corrosiebestendigheid
Opmerking

WÜPLAST schroeven voldoen slechts in beperkte mate aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in DIN EN ISO 898-1, aangezien als gevolg van de schroefgeometrie niet alle vereisten kunnen worden getest en toegepast in overeenstemming met de hierboven vermelde norm.