Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜPLAST® lenskopschroef WN 1412, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K)
Voor thermoplastische kunststoffen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
30° hoek
- Vermindering van radiale druk
Geen schade aan de schroefbus
- Grotere flankoverlapping
Hogere uittrekkracht
Spoed
- Hoge weerstand
De verbinding raakt niet zo snel uit zichzelf los
- Preservering van materiaal
Verbinding bestand tegen zwaardere belasting
Teruggezette kerndiameter
- Geen beschadiging van het materiaal
Hogere procesbetrouwbaarheid
- Lage indraaimomenten
Veilige schroefverbinding
Hoogwaardige oppervlakken
- Chroom VI-vrije oppervlakken
- Hoge roestvastheid
WÜPLAST schroeven voldoen niet aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in DIN EN ISO 898-1, omdat deze schroeven wegens hun geometrie niet volgens deze norm kunnen worden getest en toegepast.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!