Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜPLAST® lenskopschroef met Z-kruiskop WN 1412, staal, 10.9, zink-nikkelcoating, zwart gepassiveerd met afdichting (P3R)
Voor thermoplastische kunststoffen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
30° hoek
- Vermindering van radiale spanningen
Geen schade aan de schroefkern
- Grotere flankoverlapping
Hogere uittrekkracht
Spoed
- Hoog zelfborgend vermogen
Minder kans op losdraaien
- Materiaalbehoud
Hogere belastbaarheid van de verbinding
Verzonken kerndiameter
- Geen beschadiging van het materiaal
Hogere proceszekerheid
- Laag indraaimoment
Stevigere schroefverbinding
Hoogwaardige oppervlakken
- Chroom (VI)-vrije oppervlakken
- Hoge corrosiebestendigheid
WÜPLAST schroeven voldoen slechts in beperkte mate aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in DIN EN ISO 898-1, aangezien als gevolg van de schroefgeometrie niet alle vereisten kunnen worden getest en toegepast in overeenstemming met de hierboven vermelde norm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!