Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Pakkingring WN 988, roestvast staal A2, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Aangezien ringen van roestvast staal geen deel uitmaken van DIN 988, is er geen primermateriaal op de markt om aan de toleranties voor de schijfdikte volgens DIN 988 te voldoen. De toleranties voor de schijfdikte zijn in overeenstemming met DIN en ISO 9445-1 voor continu koudgewalst roestvast staal. De schijven kunnen dus ook een positieve diktemarge hebben.
Alle andere afmetingen en toleranties voldoen aan DIN 988.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!