Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Isolatieplug W-IS
Isolatieplug W-IS - 1
Isolatieplug W-IS - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Isolatieplug W-IS

Voor bevestiging van houtwolplaten en multiplexplaten in beton

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Met schroefkop wit (RAL 9003) en houtwolstructuur, staal verzinkt

  • Aandrijving: TX 30

  • Doorsteekmontage

  • Onmiddellijk belastbaar

  • Geringe boorgatdiepte (h0 = 25 mm)

  • Geringe boorgatdiameter (d0 = 6 mm)

  • Minimale verankeringsdiepte

  • Snelle en eenvoudige montage door indraaien van de isolatieschroef

  • Vrijwel geen spreidwerking

  • Complete en eenvoudige demontage

  • Eenvoudige en snelle montage met accuschroefboormachine of tangentiaal-slagschroevendraaier

  • De sierkap bestaat uit vlamwerende kunststof en is vast gemonteerd
Bewijs van prestaties

Brandwerendheid (verankeringsondergrond: beton C20/25): F90 = 0.015 kN, blootstelling aan brand conform DIN 4102-02:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)

Opmerking

De plug mag worden gebruikt voor bevestiging van isolatiematerialen op plafonds binnenshuis, wanneer het totaalgewicht van de warmte-isolatie en de deklaag 15 kg/m2 niet overschrijdt.