Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vulring WIT-SHB
Voor het vullen van de ringopening voor mechanische en chemische ankers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Voor de daaropvolgende opvulling van de ringopening tussen de bevestiging en de ankerstang of W-FAZ fixanker of W-BS betonschroef
Geschikte injectiemortel:
- BETONSPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express
- BETON-MULTI WIT-UH 300
- PURE EPOXY WIT-PE 1000
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- WIT-PE 500
Merk op er bij het kiezen van het anker op dat de montagehoogte tfix met maximaal 6 mm toeneemt.
De vulring WIT-SHB maakt het mogelijk om daarna de ringopening te vullen - grotere toegestane afschuifbelasting aan de rand van de component omdat alle ankers op de ankerplaat de afschuifbelasting dragen, niet alleen die nabij de rand.
Voor het verwijderen van afschuifbelasting tijdens seismische activiteit.
- Bij het W-FAZ-fixanker wordt de WIT-SHB-vulring extra onder de onderlegring aangebracht
- Met de injectiesystemen BETONSPECIALIST W-VIZ, BETON-MULTI WIT-UH 300 en WIT-PE 1000 kan de vulring WIT-SHB de originele ring vervangen
- Na het toepassen van het aandraaimoment wordt het meegeleverde mengreductiemiddel gebruikt om de injectiemortels WIT-VIZ, WIT-VIZ express, BETON-MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 of WIT-Express in het kruisgat te injecteren totdat mortel naar buiten komt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!