Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vrij draaibare koppeling, insteekbaar voor centraal smeersysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- De schroefdraad loopt taps toe en is dus zelfdichtend.
- De maat van de schroefdraad is afhankelijk van het smeerpunt/verdeelstukpunt.
De draaibare koppelingen voor leidingen met een diameter van 4 mm en 6 mm zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het lagedrukgedeelte.
Voor aansluiting van een leiding op een bewegend smeer- of scheidingsverdeelstukpunt (onderhevig aan langzame draaiing).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!