Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Vouwmasker FMH 4000 V FFP1 NR D Met ventiel
Vouwmasker FMH 4000 V FFP1 NR D Met ventiel - 1
Vouwmasker FMH 4000 V FFP1 NR D Met ventiel - 2
Vouwmasker FMH 4000 V FFP1 NR D Met ventiel - 3
Vouwmasker FMH 4000 V FFP1 NR D Met ventiel - 4
Vouwmasker FMH 4000 V FFP1 NR D Met ventiel - 5
Vouwmasker FMH 4000 V FFP1 NR D Met ventiel - 6
Vouwmasker FMH 4000 V FFP1 NR D Met ventiel - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vouwmasker FMH 4000 V FFP1 NR D Met ventiel

Krachtig FFP1 wegwerpmasker met uitstekend draagcomfort en een optimale pasvorm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Comfortabel om te dragen, zelfs voor gebruikers die een bril dragen dankzij de zachte materialen en speciale vorm, waarin de luchtstroom tijdens uitademing naar beneden wordt afgeblazen

  • Verminderde uitademweerstand en een eenvoudigere afvoer van vocht en warmte dankzij de comfortabele uitademventiel

  • De filterklasse is op het masker gemarkeerd voor een betere identificatie

  • Perfecte bescherming dankzij een optimale pasvorm op het gezicht

  • Betere grip dankzij de neusklem die in het filtermateriaal is gestoken

  • Doorgeluste elastische hoofdband

  • Kan samen met Würth-veiligheidsbril worden gebruikt voor optimale bescherming