Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
FT 20 A vouwdeurbeslag
FT 20 A vouwdeurbeslag - 1
FT 20 A vouwdeurbeslag - 2
FT 20 A vouwdeurbeslag - 3
FT 20 A vouwdeurbeslag - 4
FT 20 A vouwdeurbeslag - 5
FT 20 A vouwdeurbeslag - 6
FT 20 A vouwdeurbeslag - 7
FT 20 A vouwdeurbeslag - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

FT 20 A vouwdeurbeslag

Vouwdeurbeslag voor montage aan zijkant. Deur wordt aan één kant aan de eenheid bevestigd met behulp van verborgen scharnieren.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Alleen geleid aan bovenste plank van kast

  • Geen geleiderail op bodem

  • Deur sluit vlak met de kastbodem

  • Eenvoudig afhangen van deuren

  • Hoogteverstelling met excenter ±2 mm

  • Diepteverstelling: 2 mm

  • Kleurneutrale geleiderail eenvoudig op lengte te maken
Toepassingsgebied