Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vouwdeurbeslagen met geleider aan de onderzijde en automatisch sluitend WingLine L
Het vouwdeurbeslag voor grote deuren biedt een perfecte toegang tot een kastcapaciteit van 6 m²
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- WingLine L kan worden gebruikt met een geleider aan de onderzijde tot deurhoogten van 2400 mm
- Dankzij de optionele stille pull-to-move-unit gaan de deuren automatisch open (vanaf een openingshoek van 35°) en sluiten ze zacht
- Perfect overzicht van en toegang tot de inhoud van 6m²-kasten
- Gedempt openen, stil sluiten. Nog meer gemak voor WingLine L met pull-to-move unit
- Optimaal gebruik van ruimte. De deuren steken minimaal uit en de deuren worden stevig open gehouden
- Geen profiel op de basis dat in de weg zou kunnen komen
- WingLine L is geschikt voor alle gangbare deurbladformaten
- Eenvoudig en betaalbaar: efficiënte éénpersoonsassemblage
- De scharnieren van de geleideonderdelen zorgen voor automatisch sluiten
- Verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren voor een naadloze integratie in het kastontwerp
Schroef op het deurblad, voor verzonken montage
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!