Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vouw-/rolsteiger, basismodel
Compact, licht van gewicht en robuust, standaardhoogte 0,7 m
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Eenvoudige setup zonder gereedschap
Ruimtebesparend tijdens transport en opslag
Klapscharnier
In hoogte verstelbare standaard
Plateau kan op verschillende hoogten worden gemonteerd
4 zwenkwielen met parkeerrem
De hoogte van de standaard is met accessoires haalbaar tot 1,55 m
Maximale hoogte standaard:
- Basisframe zonder accessoires: 0,7 m (tweede sport)
- Basisframe met kantelpreventie Pro: 1,0 m (3e sport)
- Basisframe zonder telescopische steunset: 1,0 m (3e sport)
- Basisframe met telescopische steunset en railset: 1,55 m (5e sport)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!