Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
1-component ruitenlijm Ultimate
1-component ruitenlijm Ultimate - 1
1-component ruitenlijm Ultimate - 2
1-component ruitenlijm Ultimate - 3
1-component ruitenlijm Ultimate - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1-component ruitenlijm Ultimate

Hoogwaardige 1-component autoruitlijm voor alle typen voertuigen, die in elk seizoen kan worden gebruikt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Toepasbaar in vrijwel elk seizoen


  • 1 uur wegrijtijd voor voertuig met airbag bij een omgevingstemperatuur van -10 °C tot +35 °C

  • Zie het technische informatieblad voor de wegrijtijden bij grotere voertuigen

  • Geschikt voor auto's met hulpsystemen voor de bestuurder


Getest op veiligheid


  • Wegrijtijd bevestigd met crashtest en TÜV-certificaat conform FMVSS208/212

  • Voldoet aan de vereisten van OEM-fabrikanten (fabrikanten van originele apparatuur, voertuigfabrikanten)


  • Carrosserieversterkende ruitenlijm met hoge modulus

  • Geschikt voor antennes, niet-geleidend

  • Ideaal voor gebruik op aluminium, magnesium en hybride carrosserieën, aangezien het contactcorrosie voorkomt
Opmerking

Plaats het voertuig niet op de hefbrug. Instructies van de voertuigfabrikant ten aanzien van de rupsgeometrie moeten worden nageleefd. Er moet rekening worden gehouden met de verwerkings- en wegrijtijden. De uithardingstijd en droogtijd zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur en vochtigheid.

Toepassingsgebied