Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen
RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen - 1
RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen - 2
RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen - 3
RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen - 4
RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen - 5
RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen - 6
RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen - 7
RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen - 8
RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen - 9
RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen - 10
RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen - 11
RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen - 12

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen

Volledig uittrekbare railset op rollen met een draagvermogen van 40 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Optimale beweging dankzij lagers met Delrin-rollen en positieve geleiding aan de rechterzijde

  • Nauwkeurig uitgelijnde basis zonder randbewerking dankzij de vrijloop in de laderail

  • Veilige loop van de rollen door de speling van de schroefkoppen in de rail van de kast

  • Leveringsomvang: 1 paar volledig uittrekbare railset, elk bestaande uit kast-, midden- en laderails