Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verborgen, volledig uitschuifbare geleider Dynaneo Soft-close 30 kg
Uitstekende loopeigenschappen met minimale uittrekkrachten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Voor houten laden
- Met geïntegreerd Soft-close dempingssysteem
- Geschikt voor ladezijkanten van max. 16 mm
- Werkbelasting: 30 kg
Eenvoudige 2D-afstelling zonder gereedschap kan worden uitgevoerd met behulp van de klemkoppeling en insteladapter:
- Hoogteverstelling + 3 mm
- Zijdelingse verstelling: +/- 1 mm
De rails van de kast moeten worden gemonteerd met een Euro-schroef met een kopdiameter van 6,8 x 14 mm of met spaanplaatschroeven met diameter 4 x 16 mm.
De schroefaanbevelingen zijn richtwaarden. De installateur moet ervoor zorgen dat er een geschikt bevestigingsondergrond aanwezig is.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!