Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Voertuigbasisreiniger
Ecologisch verantwoord reinigingsconcentraat voor basisreiniging in de professionele carcleaning
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Hoog reinigingsvermogen
- Straatvuil, olie, vet en overige verontreinigingen worden snel en grondig verwijderd
- Geschikt voor gebruik met de hand en in de hogedrukreiniger
Concentraat
- Kan op verschillende soorten verontreiniging worden afgestemd
- Zuinig in gebruik
- Hoog rendement
- Voordelig
Dringt door in olie en vet die vervolgens worden gescheiden
- Snelle afscheiding in afvalwater conform de Duitse milieunorm Ö-Norm Test B5105
- Het ontstane afvalwater kan gemakkelijk met de lichtevloeistofscheider worden afgescheiden
Optimale materiaalverdraagzaamheid
Vrij van fosfaat en vluchtige organische oplosmiddelen. AOX-vrij.
- Minder potentieel gevaar bij dagelijks gebruik
- Vermindert milieuverontreiniging
- Voldoet aan de plaatselijke regelgeving voor afvalwater
- Valt niet onder de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008
Biologisch afbreekbaar
Oppervlakteactieve stoffen volledig biologisch afbreekbaar in overeenstemming met Verordening (EG) Nr. 648/2004 (detergentenverordening)
Siliconenvrij
Niet op hete oppervlakken spuiten of in de zon gebruiken. Niet laten indrogen. Beschermen tegen vorst.
Afhankelijk van de mate van verontreiniging reiniger met water verdunnen en de verontreinigde oppervlakken van de auto inspuiten. Na een voldoende lange opbrengtijd het oppervlak met schoon water afspoelen. In geval van hardnekkig vuil versterkt u het reinigingseffect met een spons of borstel. Herhaal het proces indien nodig.
Mengtabel:
- Verontreiniging: normaal
Handmatig: 1:20
Hogedrukreiniger: 2-3%
- Verontreiniging: sterk
Handmatig: 1:5
Hogedrukreiniger: 3-5%
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!