Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah
Multifunctioneel apparaat zonder ventilator voor gebruik in de werkplaats. Ondersteunt accu's en elektrische systemen van het voertuig en het opladen van startaccu's zonder dat het elektrische systeem van het voertuig wordt losgekoppeld, met temperatuursensor
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Geschikt voor voertuigen met loodzuuraccu's van 12 V, zoals motorfietsen, auto's, bestelwagens, landbouwmachines, noodvoertuigen, bouwmachines
- Compacte, robuuste acculader met vuilafstotende aluminium behuizing, kabelsteun aan de onderzijde
- Vitaliseert sterk ontladen accu's met een restspanning > 2 V
Maximaliseert de levensduur en prestaties van de accu
- Volledig automatische, zeven-traps laadcyclus zonder dat er constant bewaking nodig is
- Temperatuurafhankelijke aanpassing van de laadspanning ±0,03 V/°C
- De maximale temperatuurafhankelijke laadspanning is 15,3 V
Bescherming tegen
- Kortsluiting
- Omgekeerde polariteit
- Overspanning
- Vonken (vonkbeveiliging)
- Oververhitting van interne elektronica
- Koelribben zorgen voor optimale warmteafvoer, voor een constant vermogen van 50 A
- Geschikt voor buitengebruik
- Eenvoudige bediening via drie knoppen zonder submenu
- LED-display
Werkplaats
- Klantenservice/batterij opladen - voor alle 12 V-accu's
- In de voedingsmodus stabiliseert de boordspanning tijdens flashen/software-updates/diagnoses met 50 A en 13,7 V
- Vervangt de accu - zorgt voor een stabiele spanning in het elektrisch systeem van het voertuig (externe voeding) wanneer de accu is verwijderd, om verlies van opgeslagen informatie te voorkomen
Showroom en aflevering van het voertuig - druppelladen
Voorziet de accu van 13,7 V, tot 50 A en garandeert een betrouwbare boordspanning voor het demonstreren van alle voertuigfuncties
Druppelladen voor gebruikte auto's
Opslag/druppelladen
Accu opladen vóór de verkoop van de accu of voor gebruik in de werkplaats
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!