Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Voegmortel CERAfix® 505
Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding. Voegbreedte van 2 tot 25 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Voor universeel gebruik
- Geschikt voor natuurstenen en keramische bekledingen
- Kan in vloer- en muurverwarming worden gebruikt
Geleverd in een emmer
- Hersluitbare verpakking
- Gemakkelijker opslag en transport, zelf bij open verpakkingen
Water- en vuilafstotend
- Voegen hebben een glad oppervlak
- Zeer goed te reinigen
- Niet oplosbaar in water
Bestand tegen water en temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien
- Geschikt voor kritische binnen- en buitenoppervlakken
- Te gebruiken in natte ruimten en voor blootstelling aan hoge belasting
- Beperkte neiging tot kristalliseren
Beperkt de hoeveelheid stof
Glad en kneedbaar bij aanbrengen
- Minimale kracht vereist bij opbrengen
- Goede hechting van randen
- Vatbaar voor afslibbing
- Hoger dagrendement
Er kunnen zich kleurafwijkingen voordoen als gevolg van temperatuurverschillen, structurele omstandigheden en verschillende bekledingen van keramiek of natuursteen. We geven geen garantie met betrekking tot kleurverschillen.
Voeg geen water of verse voegenmortel toe aan voegenmortel dat al is begonnen te harden om het opnieuw te kunnen verwerken. Verhoogd verkleuringsgevaar!
In het geval van gepolijste keramische tegels en diverse natuurstenen bekledingen kunnen kleurpigmenten zich in het oppervlak van de tegels binden in microporiën die eventueel aanwezig kunnen zijn. Een sterk kleurcontrast tussen de tegel en de voeg wordt daarom niet aanbevolen. Voer bij twijfel een testvoeg uit. Gebruik geen droge doek tijdens het schoonmaken, omdat anders het risico bestaat op verkleuring door opgedroogde mortel in de vochtige voeg te wrijven.
CERAfix 505 is een flexibele, taaie en waterafstotende voegmortel voor het vullen van voegen tussen alle absorberende en niet-absorberende keramische wand- en vloertegels, zoals gres porcellanato, gres, plavuizen, estrikken evenals natuursteen tegels in badkamers, douches en woonruimten, op terrassen, balkons en loggia's en op gevels, in zwembaden, in industriële faciliteiten en voor al dan niet verwarmde dekvloeren of gietdekvloeren. CERAfix 505 voegmortel is ook geschikt voor kritische binnen- en buitenoppervlakken. De mortel wordt gekenmerkt voor een gemakkelijk aanbrengen en een goede hechting aan de randen. De voegen worden volledig gevuld en hebben een glad oppervlak. CERAfix 505 is geschikt voor het vullen van voegen in muur- en vloertegels met een voegbreedte van 2-25 mm.
WÜRTH CERAfix 505 komt overeen met de classificatie CG 2 WA.
Oppervlak:
De voegen moeten schoon en droog zijn en er mogen geen resten van kleefstoffen, mortel en scheidingsmiddelen aanwezig zijn. Maak de absorberende oppervlakken en tegels gelijkmatig vochtig voordat u de voegen vult.
Toepassing:
Meng voegmortel CERAfix 505 (5 kg) met 1,25 liter schoon water met een roerstaaf in een schone emmer totdat het een homogene en gladde massa is geworden. Laat het product 5 minuten rusten en roer het vervolgens nog eens grondig door. Houd altijd dezelfde mengverhouding aan om kleurverschillen te voorkomen.
Breng het product aan met een rubberen plamuurmes/wisser of een tegelvoegbord in diagonale richting totdat het glad is. Meng het niet met andere materialen.
Reinig de tegels met een natte spons of een natte inwasspaan nadat u de overtollige voegmortel hebt afgeveegd. De voegen moeten in diagonale of horizontale richting worden gereinigd om te voorkomen dat er mortel uitgespoeld wordt en om een schoon voegpatroon te krijgen. Verwijder de resterende mortelaanslag met een inwasspaan en schoon water; herhaal indien nodig. Vervang het vuile water regelmatig door schoon water.
De nieuwe voegvulling moet beschermd worden tegen effecten die van invloed kunnen zijn op het uithardingsproces, zoals hoge temperaturen, direct zonlicht, wind, regen, vorst en daaropvolgend binnendringen van vocht.
Verbruikswaarden zijn standaardwaarden en sterk afhankelijk van de ondergrond en de verwerkingsmethoden
- 0,4-0,6 kg/m² voor een voegbreedte van 3 mm
- 0,8-1,2 kg/m² voor een voegbreedte van 5 mm
- 2,0-2,5 kg/m² voor een voegbreedte van 8 mm
- 3,5-4,0 kg/m² voor een voegbreedte van 12 mm
- 9,0-10,0 kg/m² voor een voegbreedte van 25 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!