Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vloeregalisatiemassa CERAfix® 204-2
Vloeibare cementvuller met zeer goede zelfnivellerende eigenschappen voor laagdikte van 1,5–15 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Zeer goede vloeieigenschappen
- Eenvoudig op te brengen
- Kan worden gepompt
Hydraulisch uithardend
- Snel beloopbaar en bruikbaar
- Kan in één proces worden toegepast tussen 1.5 en 15 mm
- Zeer fijne korrel
- Geschikt voor stoelrollen
Zeer emissiearm
EC1-Plus-gecertificeerd
Geschikt voor vloerverwarming
Getest volgens EN 13813
- Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT
- Drukvastheid: C25
- Buigvastheid: F5
| Essentiële kenmerken | Prestaties |
| Brandgedrag | A2fl |
| Drukvastheid | C25 |
| Buigvastheid | F5 |
| Vrijkomen van corrosieve stoffen | CT |
| Waterdoorlaatbaarheid | NPD |
| Waterdampdoorlatend | NPD |
| Slijtvastheid | NPD |
| Contactgeluidisolatie | NPD |
| Geluidsabsorptie | NPD |
| Warmte-isolatie | NPD |
| Chemische bestendigheid | NPD |
![]() | |
| 18 | |
| Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold Würth Straße 12-17, 74653 Künzelsau | |
| LE_05875200204_00_S_CF204 NIVELLEERMASSA | |
| Huidige LE: https://eshop.wuerth.de | |
| 0432 | |
| EN 13813:2002 | |
Voor het effenen, vullen en compenseren van oneffen ondergrond en afwijkingen van de dimensionale toleranties volgens DIN 18 202 in binnenruimten. Ter compensatie van elektrische vloerverwarming voordat keramische, marmeren, natuursteen en PVC vloerbedekking of dekvloeren met vloerverwarming worden gelegd.
Geschikt voor plafonds van ruw beton, betonnen vloeren voor cement en calciumsulfaat dekvloeren die kunnen worden verwarmd, evenals niet-verwarmbare gesmolten tarmac dekvloeren AS – IC 10 tot max. laagdikte van 5 mm in kelders en zolders.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!