Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Vloeregalisatiemassa CERAfix® 201-2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vloeregalisatiemassa CERAfix® 201-2

Zelfnivellerende cementplamuur met lage spanning voor laagdikten van 2–40 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Beperkt de hoeveelheid stof



Goede vloeieigenschappen


  • Eenvoudig op te brengen

  • Kan worden gepompt


Hydraulisch uithardend


  • Binnen korte tijd beloopbaar en bruikbaar

  • Kan in één werkstap worden aangebracht met laagdikte van 2-30 mm en met kwartszand versterkt van 20-40 mm

  • Verkort wachttijden


Bevat kunststof


  • Hoge oppervlaktehardheid

  • Spanningsarm

  • Uitstekende hechting aan alle standaardondergronden


Extreem lage emissies - EC1 Plus-gecertificeerd



Geschikt voor vloerverwarming



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

Getest volgens EN 13813


  • Brandgedrag: A2 fl

  • Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT

  • Drukvastheid: C25

  • Buigvastheid: F5


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking
  • Bescherm het product tijdens het uitharden tegen direct zonlicht, tocht, regen, vorst en extreem hoge temperaturen (≥ +25°C).

  • Materiaal dat al aan het uitharden is, mag later niet met water worden verdund.

  • Het product heeft een alkalische reactie met vocht.

  • Dit product bevat weinig chromaat in overeenstemming met richtlijn 2003/53/EC-GISCODE ZP 1
OndergrondMogelijke laagdikte
Op cement gebaseerde substratenVerdund 2-30 mm
Niet verdund* tot 40 mm
Anhydride-gebonden substraten 2-20 mm
Gegoten asfalt2-10 mm