Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vloeregalisatiemassa CERAfix® 200-2
Met polymeren gemodificeerd, cementhoudend egaliseerproduct voor 3–20 mm op houten vloeren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Zeer goede vloeieigenschappen
- Eenvoudig op te brengen
- Kan worden gepompt
Hydraulisch uithardend
- Snel beloopbaar en bruikbaar
- Kan worden geïnstalleerd met een laagdikte van 3–20 mm in eén werkstap
- Het gebruik van vezels geeft het geïnstalleerde oppervlak extra versterking
- Zeer emissiearm
- Geschikt voor stoelrollen
Zeer emissiearm
EC1-Plus-gecertificeerd
Getest volgens EN 13813
- Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT
- Drukvastheid: C25
- Buigvastheid: F7
De minimale laagdikte op houten oppervlakken is 10 mm
| Brandgedrag | Bfl |
| Drukvastheid | C25 |
| Buigvastheid | F7 |
| Vrijkomen van corrosieve stoffen | CT |
| Waterdoorlaatbaarheid | NPD |
| Waterdampdoorlatend | NPD |
| Slijtvastheid | NPD |
| Contactgeluidisolatie | NPD |
| Geluidsabsorptie | NPD |
| Warmte-isolatie | NPD |
| Chemische bestendigheid | NPD |
![]() | |
| 18 | |
| Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold Würth Straße 12-17, 74653 Künzelsau | |
| LE_05875200200_00_S_CF200 EGALISEERMIDDEL | |
| Essentiële kenmerken | |
Voor het gladmaken, egaliseren en nivelleren van dragende houten vloeren, parketvloeren, spaanplaat (V100, etc.), speciaal ontworpen om cement- en gipsgebonden ondergronden binnen te egaliseren. Voor het egaliseren voordat u keramiek, marmer, natuursteen, PVC, vloerbedekking of verwamde gietdekvloeren aanbrengt. Voor het egaliseren van gesmolten asfaltoppervlakken van kwaliteitsklasse IC10 tot 5 mm dik.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!