Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Vloeibare folie CERAfix® 302

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vloeibare folie CERAfix® 302

Waterdicht, elastisch polymeerafdichtingsmiddel op basis van dispersie voor afdichting in een samengestelde constructie (AIV-F) voor waterinwerkingsklassen W0-I en W1-I in vloertoepassingen en W2-I in wandtoepassingen conform DIN 18534

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Beproefde kwaliteit


  • Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten

  • Classificatie van brandgedrag volgens EN 13501-1 en EN ISO 11925-2


Gebruiksklaar


  • Direct uit de verpakking te gebruiken

  • Mengen niet nodig

  • Snelle verwerking


Zeer hoge mate van flexibiliteit


  • Zeer geschikt voor het overbruggen van scheuren

  • Zekerheid zelfs op oppervlakken die aan scheurvorming en aanzienlijke beweging blootstaan


Korte droogtijd


  • Snelle laagopbouw, bijvoorbeeld wanneer daarna afdichtings- en bekledingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd

  • Verkort wachttijden


Waterdampdoorlatend


Ideaal voor iets vochtige oppervlakken



Oplosmiddelvrij



Overschilder-, rol- en vulbaar



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking

Zorg dat er geen water met het oppervlak in aanraking komt totdat het materiaal volledig uitgehard is. Niet geschikt voor onderwatertoepassingen.