Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vloeibaar metaal Fe 1
Snel reparatiesysteem, ideaal voor monteurs en werkplaatsen in de metaalverwerking.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- 2-componentenreactieharssysteem van hoge kwaliteit, dat vanwege de speciale formule metaalachtige kenmerken vertoont
- De ideale mengverhouding van de componenten (A:B = 1:1, waarbij twee strepen van dezelfde lengte uit de tube worden gedrukt) zorgt ervoor dat onjuist mengen van de reparatiemassa vrijwel onmogelijk is
- Speciaal bedoeld voor kleinere reparaties die snel klaar moeten zijn
- Kan worden opgebracht met een spatel en loopt niet uit, waardoor ook verticale toepassing mogelijk is
- Na het uitharden kan vloeibaar metaal Fe1 gemakkelijk op dezelfde wijze als metaal verspanend worden bewerkt door middel van draaien, frezen, boren, vijlen of draadsnijden
Vloeibaar metaal Fe 1 is een oplosmiddelvrij tweecomponentensysteem dat kan worden gebruikt om metalen en keramische materialen te repareren.
Bij uitstek geschikt voor het vullen van vormen en voor het afdichten en dichtsmeren van lekken.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling.
Componenten A en B homogeen 1:1 mengen. Mengsel meteen met een spatel opbrengen (korte verwerkingstijd).
Raadpleeg de bijgevoegde gebruiksinstructies.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!