Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vleugelboorschroef, verzonken freeskop met pias AW-aandrijving®
De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Gehard C1 (niet RVS!)
- RUSPERT® gecoat (zilver)
- Verzonken freeskop voor gebruik met hard en zacht hout
- AW® -aandrijving voor optimale vermogensoverdracht en bescherming tegen corrosie
Voordelen in vergelijking met traditionele boorschroeven gemaakt van gehard staal
- Voor gebruik met stalen substructuren met een sterkte tot 700 N/mm2
- Hogere snijsnelheden mogelijk
- De boorpunt is sterk genoeg voor gebruik met versterkte stalen onderconstructies
- De vleugelpias® van nominaal ∅ 6,3 mm kan worden gebruikt in stalen onderconstructies van RVS A2 tot 4 mm dik
- Vleugel-pias®-schroeven moeten voor elke toepassing worden getest op hun geschiktheid. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling. *Dikte hout en dikte oppervlak lu = max. bevestigingslengte lB
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
- 1. Doordat het hout door de vleugels wordt uitgeboord, wordt een geforceerde voeding van de schroef vermeden
- 2. Het kerngat wordt in de draagconstructie geboord. De vleugels breken af wanneer ze het metaal raken
- 3. De eerste paar omwentelingen van de schroef snijden de draad, de rest van de schroef draait vervolgens in de schroefdraad
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!